• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

TPSN UNC 3/4-10-M HETI HSSE 5% Co maschi a spirale, filettatura grossa per un’ampia gamma di materiali

Codice art.: 3460340
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3460340
EAN / GTIN 7291075588859
Codice del produttore 3460340

Descrizione

Descrizione:

Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 14 mm, Lunghezza totale (OAL) 125 mm, Diametro filetto (TDZ) UNC 3/4, Filetti per pollice (TPI) 10

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 14 mm
  • Drive Size (DRVS): 11 mm
  • Flute Count (NOF): 4
  • Overall Length (OAL): 125 mm
  • Standard DIN 376
  • Thread Cutting Part Length (THL): 30 mm
  • Diametro filetto (TDZ): UNC 3/4
  • Filetti per pollice (TPI): 10