• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

TPSN UNC 3/4-10-M HETI HSSE 5% Co spirálové závitníky, hrubý závit pro širokou škálu materiálů

Artiklové číslo: 3460340
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3460340
EAN / GTIN 7291075588859
Číslo výrobce 3460340

Popis

Popis:

Závitník se spirálovým žlábkem, upínací průměr na straně stroje (DCONMS) 14 mm, celková délka (OAL) 125 mm, velikost závitu (TDZ) UNC 3/4, počet závitů na palec (TPI) 10

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 14 mm
  • Velikost pohonu (DRVS): 11 mm
  • Počet řezných hran (NOF): 4
  • Celková délka (OAL): 125 mm
  • Norma DIN 376
  • Délka závitové části (THL): 30 mm
  • Velikost průměru závitu (TDZ): UNC 3/4
  • Závity na palec (TPI): 10

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku