• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Dischi di vello 125x22 A EX.GROSSA PREMIUM impiego universale

Codice art.: 34529718
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34529718
EAN / GTIN 8024406045870
Codice del produttore 34529718
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

I dischi laminati PREMIUM SCM sono realizzati con il materiale ”Scrim Back” appositamente sviluppato, caratterizzato da una struttura legante ad alta grana. Questo garantisce una durata eccezionale. I dischi SCM laminati sono disponibili anche con materiale per impieghi gravosi, che consente elevate prestazioni di levigatura con una bassa rugosità superficiale. Ciò è dovuto non da ultimo alla composizione del materiale, che consiste in una grana di ossido di alluminio rivestita di ceramica e supporta quindi processi di lavorazione aggressivi. Grazie alla struttura rinforzata, questi dischi sono particolarmente resistenti e ideali per le applicazioni più impegnative. La laminazione assicura un’elevata rigidità del disco, garantendo una lavorazione molto piatta e uniforme di un’ampia varietà di superfici.

Proprietà:

  • Forma: Disco NON tessuto
  • Materiali adatti: Acciaio inox, plastica / PVC, gelcoat, compositi, metalli non ferrosi, acciaio, legno
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : SCM A EX. GROB HD
  • Dimensioni (D x H): 125 x 22 mm
  • Diametro del contenitore: 125 mm
  • Foro: 22 mm
  • Grandezza della grana: 10
  • Un utensile per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Elevate prestazioni di rettifica
  • Risultati superficiali uniformi
  • Durata straordinaria
  • Elevato grado di rigidità

Uso:

  • Per ridurre la rugosità della superficie, rimuovere i residui di vernice, levigare le superfici, pulire e rimuovere i cordoni di saldatura e sbavare i bordi
  • Macchine di lavorazione per l’industria chimica e alimentare (produzione e manutenzione), mobili in acciaio inossidabile, cantieri navali, impalcature in acciaio inossidabile