• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

VLIES Scheibe 125x22 A EX.GROB PREMIUM universell einsetzbar

Artikel-Nr.: 34529718
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Schleifvlies

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34529718
EAN / GTIN 8024406045870
Herstellernummer 34529718
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die laminierten PREMIUM SCM Scheiben bestehen aus dem speziell entwickelten „Scrim Back“ Material, welches sich durch einen hohen Kornbindemittel-Aufbau auszeichnet. Dadurch können hervorragende Standzeiten garantiert werden. Außerdem sind die laminierten SCM Scheiben mit Heavy Duty Material erhältlich, was hohe Schleifleistungen mit geringer Rautiefe ermöglicht. Dies ist nicht zuletzt dem Materialzusammensetzung zu verdanken, welche aus einem keramisch ummantelten Aluminiumoxid Korn besteht und somit aggressive Bearbeitungsprozesse unterstützt. Durch ihre verstärkte Bauart, sind diese Scheiben besonders haltbar und für anspruchsvolle Anwendungen bestens geeignet. Die Laminierung sorgt für eine hohe Steifigkeit der Scheibe und dadurch wird eine sehr plane und gleichmäßige Bearbeitung von verschiedensten Oberflächen gewährleistet.

Merkmal:

  • Form: VLIES Scheibe
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Kunststoff / PVC, Gelcoat, Composites, Nichteisenmetalle, Stahl, Holz
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : SCM A EX. GROB HD
  • Abmessung (D x H): 125 x 22 mm
  • Durchmesser: 125 mm
  • Bohrung: 22 mm
  • Korngröße: 10
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Hohe Schleifleistung
  • Gleichmäßige Oberflächenergebnisse
  • Hervorragende Standzeiten
  • Hoher Grad an Steifigkeit

Verwendung:

  • Zum Reduzieren von Rautiefen, Entfernen von Farbresten, Glätten von Oberflächen, Reinigen und Abtragen von Schweißnähten sowie zum Entgraten von Kanten
  • Bearbeitung von Maschinen für die Chemie- und Lebensmittelindustrie (Produktion und Instandhaltung), Edelstahlmöbel, Schiffswerften, Gerüstbau aus rostfreiem Stahl