• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Fleece discs 125x22 A EX.COARSE PREMIUM for universal use

Réf.: 34529718
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Nylons abrasifs

Identification et classification

Référence article 34529718
EAN / GTIN 8024406045870
Réf. fabricant 34529718
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les disques laminés PREMIUM SCM sont composés d’un matériau ”Scrim Back” spécialement développé, qui se caractérise par une structure de liant granulaire élevée. Cela permet de garantir d’excellentes durées de vie. En outre, les disques SCM laminés sont disponibles avec un matériau Heavy Duty, ce qui permet d’obtenir des performances de ponçage élevées avec une faible profondeur de rugosité. Cela est notamment dû à la composition du matériau, qui se compose d’un grain d’oxyde d’aluminium enrobé de céramique et soutient ainsi les processus d’usinage agressifs. Grâce à leur construction renforcée, ces disques sont particulièrement durables et conviennent parfaitement aux applications exigeantes. Le laminage assure une grande rigidité du disque, ce qui garantit un usinage très plat et régulier des surfaces les plus diverses.

Caractéristique(s):

  • Forme: Disque VLIES
  • Matériaux compatibles: Acier inoxydable, plastique / PVC, gelcoat, composites, métaux non ferreux, acier, bois
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : SCM A EX. GROB HD
  • Dimensions (D x H): 125 x 22 mm
  • Diamètre: 125 mm
  • Alésage: 22 mm
  • Granulométrie: 10
  • Outil pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Grande capacité de meulage
  • Résultats de surface uniformes
  • Durées de vie exceptionnelles
  • Haut degré de rigidité

Utilisation:

  • Pour la réduction de la rugosité, l’élimination des restes de peinture, le lissage des surfaces, le nettoyage et le décapage des cordons de soudure ainsi que l’ébavurage des arêtes.
  • Usinage de machines pour l’industrie chimique et alimentaire (production et maintenance), meubles en acier inoxydable, chantiers navals, construction d’échafaudages en acier inoxydable.

Conseillers produits et services

Connectez-vous