Descrizione:
I dischi laminati PREMIUM SCM sono realizzati con il materiale ”Scrim Back” appositamente sviluppato, caratterizzato da una struttura legante ad alta grana. Questo garantisce una durata eccezionale. I dischi SCM laminati sono disponibili anche con materiale per impieghi gravosi, che consente elevate prestazioni di levigatura con una bassa rugosità superficiale. Ciò è dovuto non da ultimo alla composizione del materiale, che consiste in una grana di ossido di alluminio rivestita di ceramica e supporta quindi processi di lavorazione aggressivi. Grazie alla struttura rinforzata, questi dischi sono particolarmente resistenti e ideali per le applicazioni più impegnative. La laminazione assicura un’elevata rigidità del disco, garantendo una lavorazione molto piatta e uniforme di un’ampia varietà di superfici.
Proprietà:
- Forma: Disco NON tessuto
- Materiali adatti: Acciaio inox, plastica / PVC, gelcoat, compositi, metalli non ferrosi, acciaio, legno
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : SCM A GROB
- Dimensioni (D x H): 178 x 22 mm
- Diametro del contenitore: 178 mm
- Foro: 22 mm
- Grandezza della grana: 20
- Un utensile per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Elevate prestazioni di rettifica
- Risultati superficiali uniformi
- Durata straordinaria
- Elevato grado di rigidità
Uso:
- Per ridurre la rugosità della superficie, rimuovere i residui di vernice, levigare le superfici, pulire e rimuovere i cordoni di saldatura e sbavare i bordi
- Macchine di lavorazione per l’industria chimica e alimentare (produzione e manutenzione), mobili in acciaio inossidabile, cantieri navali, impalcature in acciaio inossidabile