Descripción:
Los discos laminados PREMIUM SCM están fabricados con el material especialmente desarrollado ”Scrim Back”, que se caracteriza por una estructura de aglomerante de alto grano. Esto garantiza una excelente vida útil. Los discos SCM laminados también están disponibles con material de alta resistencia, que permite un alto rendimiento de lijado con una baja rugosidad superficial. Esto se debe, entre otras cosas, a la composición del material, que consiste en un grano de óxido de aluminio recubierto de cerámica y, por tanto, admite procesos de mecanizado agresivos. Gracias a su diseño reforzado, estos discos son especialmente duraderos e idóneos para aplicaciones exigentes. El laminado asegura un alto nivel de rigidez del disco y garantiza así un mecanizado muy plano y uniforme de una gran variedad de superficies.
Característica:
- Forma: Disco NO tejido
- Aptitud del material: Acero inoxidable, plástico / PVC, gelcoat, composites, metales no férricos, acero, madera
- Línea de productos: PREMIUM
- Especificación : SCM A GROB
- Dimensiones (D x H): 178 x 22 mm
- Diámetro del recipiente: 178 mm
- Taladro: 22 mm
- Tamaño de grano: 20
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- Alto rendimiento de rectificado
- Resultados de superficie uniformes
- Durabilidad extraordinaria
- Alto grado de rigidez
Aplicación:
- Para reducir la rugosidad superficial, eliminar restos de pintura, alisar superficies, limpiar y eliminar cordones de soldadura y desbarbar cantos
- Máquinas de mecanizado para la industria química y alimentaria (producción y mantenimiento), muebles de acero inoxidable, astilleros, andamios de acero inoxidable