CART 05DRB5 ID8 Cassette per frese a candela SPN D

Codice art.: 3451990
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3451990
EAN / GTIN 7291075583649
Codice del produttore 3451990

Descrizione

Descrizione:

Cartucce, Width (W) 11 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE): 0.4 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX): 3 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)): 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)): 0.08 mm/tooth
  • Overall Length (OAL): 26.5 mm
  • Width (W): 11 mm