CART 05DRB5 ID8 kasete za SPN D rezila za rezanje

Št. art.: 3451990
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3451990
EAN/GTIN 7291075583649
Številka proizvajalca 3451990

Opis

Opis:

Kasete, širina (W) 11 mm

Lastnosti:

  • Radius kota (RE): 0,4 mm
  • Največja dolžina reza (APMX): 3 mm
  • maksimalni posuv fz max 0,12 mm/zob
  • minimalni posuv fz min 0,08 mm/zob
  • Celotna dolžina (OAL): 26,5 mm
  • Širina (W): 11 mm