Tyrolit rotolo tessuto non tessuto 150x10 A EXTRA FINE PREMIUM universale

Codice art.: 34516750
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 34516750
EAN / GTIN 9003173159781
Codice del produttore 34516750
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • PREMIUM

Descrizione:

  • I rotoli di tessuto non tessuto Premium di Tyrolit convincono per la durata utile più lunga possibile grazie all'impregnazione, che fa sì che il grano abrasivo sia anche all'interno del tessuto.
  • Che si tratti di pulire cordoni di saldatura, rimuovere la ruggine, lavorare la vernice o lucidare le superfici, offriamo il prodotto giusto per ogni operatore.
  • L'operatore beneficia anche della perfetta adattabilità del vello alla superficie.

Vantaggi:

  • Massima durata grazie all'adozione di una procedura di impregnamento al 100%, grazie alla quale la grana abrasiva si trova anche all'interno del tessuto abrasivo
  • Le specifiche differenti consentono operazioni che spaziano dalla pulizia di cordoni di saldatura fino alla lucidatura delle superfici
  • Struttura molto flessibile: il tessuto si adatta perfettamente alle superfici

Uso:

  • A GROB / A MEDIUM per la pulizia di cordoni di saldatura, la rimozione di ruggine e rivestimenti e per la sbavatura leggera
  • A FINE per la lavorazione di lacche e vernici, per la pulizia di componenti di macchine e per la finitura
  • A MOLTO FINE / A ULTRA FINE per la finitura di tutti i tipi di pezzi
  • A GP - GREEN per la pulizia e la finitura rapida di tutti i tipi di pezzi.

Materiale:

  • Acciaio/Acciaio inossidabile/Legno/Plastica/PVC/Materiali di ghisa/Alluminio
  • Acciaio/Acciaio inossidabile/Legno/Plastica/PVC/Materiali di ghisa/Alluminio

Per:

  • Rettifica a mano

Raccomandazioni:

  • Grano A GROSSO/A MEDIO per la pulizia di cordoni di saldatura, la rimozione della ruggine e dei rivestimenti nonché per le piccole operazioni di sbavatura
  • Grano A FINE per la lavorazione di vernice e pittura, per la pulizia di componenti delle macchine nonché per la finitura
  • Grano A MOLTO FINE/A ULTRA FINE per la finitura di qualsiasi pezzo
  • Grano A GP - VERDE per una pulizia completa e la finitura in tempi rapidi

Nota:

  • Per la pulizia e la lavorazione delle superfici a mano o con una smerigliatrice girevole