• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Vliesrolle 150x10 A SEHR-FEIN PREMIUM universell einsetzbar

Artikel-Nr.: 34516750
Preis pro 1 Stück
Netto: 49,75 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 34516750
EAN / GTIN 9003173159781
Herstellernummer 34516750
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Die PREMIUM Vliesrollen von Tyrolit bestechen mit längstmöglicher Standzeit dank ihrer Imprägnierung, wodurch sich das Schleifkorn auch im Inneren des Vlieses befindet.
  • Egal ob Sie Schweißnähte reinigen, Rost entfernen, Lack bearbeiten oder Oberflächen polierenwir bieten das passende Produkt für jede Anwendung.
  • Zudem profitieren Sie als Anwender von der perfekten Anpassungsfähigkeit des Vlieses an die Oberfläche.

Vorteil:

  • Maximale Lebensdauer dank einer 100%igen Imprägnierung - Korn befindet sich somit auch im Inneren des Schleifvlieses
  • Verschiedene Spezifikationen ermöglichen das Reinigen von Schweißnähten bis hin zum Polieren von Oberflächen
  • Sehr flexible Bauweise – Vlies passt sich perfekt den Oberflächen an

Verwendung:

  • A GROB / A MEDIUM zum Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Rost und Beschichtungen sowie für leichtes Entgraten
  • A FEIN zum Bearbeiten von Lack und Farbe, zum Reinigen von Maschinenbauteilen sowie zum Finishen
  • A SEHR FEIN / A ULTRA FEIN zum Finishen jeglicher Werkstücke
  • A GP – GRÜN zum schnellen All-Round Reinigen und Finishen

Werkstoff:

  • Stahl/Edelstahl/Holz/Kunststoff / PVC/Guss/Nichteisenmetalle

Passend für:

  • Handgeführtes Schleifen

Hinweis:

  • Zum Reinigen und Bearbeiten von Oberflächen mit dem Schwingschleifer bzw. mit der Hand