Tyrolit Rollo vellón 150x10 A MUY FINO PREMIUM universal

N.º do artigo: 34516750
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 34516750
EAN/GTIN 9003173159781
Número do fabricante 34516750
Fabricante/responsável Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrição

Versão:

  • PREMIUM

Descrição:

  • Los rollos de tela no tejida Premium de Tyrolit convencen por su máxima duración gracias a su impregnación, lo que significa que el grano abrasivo también se encuentra en el interior de la tela no tejida.
  • Ya se trate de limpiar cordones de soldadura, eliminar óxido, mecanizar barniz o pulir superficies, le ofrecemos el producto adecuado para cada operario.
  • Como operario, también se beneficiará de la perfecta adaptabilidad del no tejido a la superficie.

Vantagem:

  • Vida útil máxima gracias a una impregnación del 100 %: así, el grano se encuentra también en el interior del disco de vellón
  • Las distintas especificaciones permiten desde la limpieza de cordones de soldadura hasta el pulido de superficies
  • Construcción muy flexible: el vellón se adapta perfectamente a las superficies

Vantagem:

  • A GROB / A MEDIUM para limpiar cordones de soldadura, eliminar óxido y revestimientos y para desbarbar ligeramente
  • A FINA para trabajar sobre barnices y pinturas, para limpiar componentes de máquinas y para acabados
  • A MUY FINA / A ULTRA FINA para el acabado de todo tipo de piezas de trabajo
  • A GP - GREEN para una limpieza y un acabado rápidos y completos

Material:

  • Acero/Acero inoxidable/Madera/Elásticos /PVC/Materiales de fundición/Metales no férricos
  • Acero/Acero inoxidable/Madera/Elásticos /PVC/Materiales de fundición/Metales no férricos

Indicado para:

  • Rectificado manual

Recomendação:

  • A GRUESO/A MEDIO para la limpieza de cordones de soldadura, la eliminación de óxido y recubrimientos, y también para un ligero rebarbado
  • A FINO para el mecanizado de barniz y pintura, la limpieza de componentes de máquinas y el acabado
  • A MUY FINO/A ULTRAFINO para acabar cualquier pieza de trabajo
  • A GP – VERDE para una limpieza y acabado general rápidos

Nota:

  • Para la limpieza y mecanizado de superficies con lijadora orbital o a mano