TYROLIT DCA+C per il taglio a secco 350x3,2/2,4x25,4 BASIC asfalto &calcestruzzo

Codice art.: 34500104
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
Codice articolo 34500104
EAN / GTIN 9009013038117
Codice del produttore 34500104
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Materiali lavorabili: Asfalto, calcestruzzo fresco con aggregati da morbidi a duri e, in misura limitata, calcestruzzo vecchio.
  • Dettagli: Segmenti di protezione contro l’effetto undercutting.

Vantaggi:

  • Buone prestazioni di taglio grazie al sistema autoaffilante con grani di diamante di alta qualità in legante ottimale
  • Buon effetto di raffreddamento e buona evacuazione dei trucioli assicurano lunga durata e vita utile
  • Robuste anime in acciaio di alta qualità assicurano stabilità e silenziosità di funzionamento

Materiale:

  • Asfalto, calcestruzzo

Per:

  • Troncatrici

Nota:

  • Per la lavorazione di massetti, intonaci e calcestruzzo
  • Adatto a tutte le comuni troncatrici e tagliasuolo
  • Segmenti di protezione contro l’effetto undercutting