TYROLIT DCA+C Sierras para corte en seco 350x3,2/2,4x25,4 BASIC asfalto&hormigón

Número de artículo: 34500104
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
Número de artículo 34500104
EAN / GTIN 9009013038117
Número del fabricante 34500104
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Materiales mecanizables: Asfalto, hormigón fresco con agregados de materiales blandos a duros y, en determinadas condiciones, hormigón viejo.
  • Detalles: Segmentos de protección contra el efecto de socavación.

Ventaja:

  • Buen rendimiento de corte gracias al sistema autoafilable de granos de diamante de alta calidad en aglomerante óptimo
  • El buen efecto refrigerante y la evacuación de virutas garantizan una larga vida útil y una larga duración
  • Los núcleos de acero robustos y de alta calidad garantizan estabilidad y un funcionamiento notablemente silencioso

Material:

  • Asfalto, hormigón

Idóneo para:

  • Cortadora de disco

Nota:

  • Para el tratamiento de soleras, enlucidos y hormigón
  • Adecuado para todas las cortadoras de juntas y tronzadoras convencionales
  • Segmentos de protección contra el efecto de socavación