TYROLIT DCA+C Lame de ferăstrău pentru tăiere uscată 350x3.2/2.4x25.4 BASIC Asfalt și beton

Cod articol: 34500104
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 34500104
EAN / GTIN 9009013038117
Număr producător 34500104
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Materiale care pot fi prelucrate: Asfalt, beton proaspăt cu agregate din materiale moi până la dure și ceva beton vechi.
  • Detalii: Segmente de protecție împotriva efectului de sub tăiere.

Avantaj:

  • Performanță bună de tăiere datorită sistemului de autoascuțire a granulelor de diamant de înaltă calitate într-o legătură optimizată
  • Efectul bun de răcire și îndepărtarea așchiilor asigură o durată lungă de viață și de exploatare
  • Miezurile robuste, din oțel de înaltă calitate, asigură stabilitate și o rulare vizibil lină

Material:

  • Asfalt, beton

Adaptat pentru:

  • Disc de tăiere

Notă:

  • Pentru prelucrarea șapei, tencuielii de zidărie și betonului
  • Potrivit pentru toate mașinile standard de tăiat și ferăstraiele de pardoseală
  • Segmente de protecție împotriva efectului de subtăiere