Descrizione:
Durante la lavorazione del carburo, il disco diamantato legato in resina con il sistema VIB A STELLA rappresenta una soluzione particolarmente economica. Bassa usura ed elevata precisione dimensionale sono ottenute grazie a un effetto di auto-affilatura continuo. Le elevate prestazioni di taglio grazie ai diamanti sintetici in leganti in resina sintetica rappresentano un vantaggio importante rispetto ai dischi in carburo di silicio a basso costo.
Proprietà:
- Forma: 1A1
- Vs /max: 50 m/s..
- Specifiche : 15 - 3
- Dimensioni (P x P x a): 250 x 15 x 51 mm
- Diametro: 250 mm
- Spessore: 15 mm
- Foratura: 51 mm
- Grana: 126
- Idoneità dei materiali: Ceramica, carburo
Vantaggi:
- Lunga durata
- Nessuna vibrazione
- Abrasivo superabrasivo
Uso:
- Per la levigatura cilindrica esterna di carburo e ceramica industriale
- L'uso della grana diamantata offre un utensile particolarmente resistente per una superficie di alta qualità
Materiale:
Metallo duro
Ceramica industriale