VIB STARobvdový broušení na kulato Diamantová pryskyřice 250 x 15 x 51 mm 15 - 3

Artiklové číslo: 34448316
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 34448316
EAN / GTIN 9003173036068
Číslo výrobce 34448316
L-číslo L50140 2664
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Při obrábění karbidu je diamantový kotouč s nosným systémem VIB STAR spojený pryskyřicí obzvláště hospodárným řešením. Nízké opotřebení a vysoká rozměrová přesnost jsou dosaženy díky kontinuálnímu samoostřícímu efektu. Vysoký řezný výkon syntetických diamantů v pryskyřičné vazbě představuje významnou výhodu oproti levným kotoučům z karbidu křemíku.

Charakteristika:

  • Tvar: 1A1
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specifikace : 15 - 3
  • Rozměry (D x H x V): 250 x 15 x 51 mm
  • Průměr: 250 mm
  • Tloušťka: 15 mm
  • Otvor: 51 mm
  • Velikost jádra: 126
  • Vhodnost materiálu: Keramika, karbid

Výhoda:

  • Dlouhá životnost
  • Bez vibrací
  • Superabrazivní brusivo

Použití:

  • Pro vnější válcové broušení karbidu a průmyslové keramiky.
  • Použitím diamantových brusných zrn získáte mimořádně odolný nástroj pro vysokou kvalitu povrchu.

Materiál:

  • Keramika/tvrdý kov

Vhodné pro:

  • Nástroj pro vnější kruhové broušení

Poznámka:

  • Pro vnější válcové broušení karbidu a průmyslové keramiky.
  • Použitím diamantových brusných zrn získáte mimořádně odolný nástroj pro vysokou kvalitu povrchu.