Omschrijving:
De kunstharsgebonden diamantschijf met een VIB STAR-kern is een uitzonderlijk rendabele oplossing voor het bewerken van wolfraamcarbide. Lage slijtage en hoge maatvastheid worden bereikt door een constant zelfscherpend effect. Een hoge materiaalafname dankzij synthetische diamanten in een harsbinding zorgt voor een aanzienlijk voordeel ten opzichte van minder dure siliciumcarbideschijven.
Kenmerk:
- Form: 1A1 RECHTE SLIJPSCHIJF
- Specificatie : 15 - 3
- Afmeting (D x T x H): 250 x 15 x 51 mm
- diameter: 250 mm
- Sterkte: 15 mm
- Boring: 51 mm
- Korrelgrootte: 126
- Vs /max: 50 m/s
- Geschiktheid materiaal: Keramiek, Hardmetaal
Voordeel:
- Lange levensduur
- Geen trillingen
- Superslijpmiddelen
Toepassing:
- For external cylindrical grinding of tungsten carbide and industrial ceramics
- The use of diamond grit gives you a particularly durable tool for a high surface quality
Materiaal:
Hardmetaal
Industriële keramiek