• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

BT50 EM 40X110 CX DIN6359 / DIN 1835 Forma B Supporto per fresa a candela con scanalature per refrigerante a getto per steli conici BT MAS-403

Codice art.: 3444741
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 3444741
EAN / GTIN 7291075552041
Codice del produttore 3444741

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per fresa frontale, diametro corpo (BD) 80 mm, diametro raccoglitore lato pezzo (DCONWS) 40 mm, dimensione stelo (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 80 mm
  • Diametro di montaggio sul lato pezzo (DCONWS): 40 mm
  • Lunghezza ghiera (LPR): 110 mm
  • Dimensioni gambo (SS): 50