BT50 EM 40X110 CX DIN6359 / DIN 1835 Suporte para fresas de topo com ranhuras para refrigeração a jato para hastes cónicas BT MAS-403

N.º do artigo: 3444741
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 3444741
EAN/GTIN 7291075552041
Número do fabricante 3444741

Descrição

Descrição:

Mandris para fresas de topo, diâmetro do corpo (BD) 80 mm, diâmetro de fixação do lado da peça (DCONWS) 40 mm, tamanho do topo (SS) 50

Característica:

Diâmetro do corpo (BD): 80 mm Diâmetro de fixação do lado da peça (DCONWS): 40 mm Comprimento do balanço (LPR): 110 mm Tamanho do cano (SS): 50