• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Punta in metallo duro integrale SCD 048-158-060 IXC30 IC908 con canali di raffreddamento interni, profondità di foratura 30 volte D, per la lavorazione di materiali ISO-K.

Codice art.: 3444130
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3444130
EAN / GTIN 7291075560183
Codice del produttore 3444130

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4.8 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.8 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 165 mm, Overall Length (OAL) 215 mm, Lunghezza utile (LU) 158 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 6 mm
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 4.8 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 4.8 mm
  • Flute Count (NOF): 2
  • Length Chip Flute (LCF): 165 mm
  • Number of Teeth 2
  • Overall Length (OAL): 215 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 36 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU): 158 mm