• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punta in metallo duro integrale SCD 078-128-080 IXC16 IC908 con canali di raffreddamento interni, profondità di foratura 16 volte D, per la lavorazione di materiali ISO-K.

Codice art.: 3444089
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3444089
EAN / GTIN 7291075559538
Codice del produttore 3444089

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 7.8 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 7.8 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 140 mm, Overall Length (OAL) 180 mm, Lunghezza utile (LU) 128 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 8 mm
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 7.8 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 7.8 mm
  • Flute Count (NOF): 2
  • Length Chip Flute (LCF): 140 mm
  • Number of Teeth 2
  • Overall Length (OAL): 180 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 36 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU): 128 mm