FFQ4 D.62-03-W.62-06 frese ad alta capacità con inserto di taglio quadrato su un solo lato con 4 taglienti

Codice art.: 3442107
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3442107
EAN / GTIN 7291075558081
Codice del produttore 3442107

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″, Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 0.0275″, Overall Length (OAL) 3.35″, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon, Lunghezza utile (LU) 1-1/4″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.278″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 5/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.0275″
  • Head Length (LH): 1-1/4″
  • Master Insert Identification (MIID): FFQ4 SOMT 060210T
  • Overall Length (OAL): 3.35″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 6 Degrees
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU): 1-1/4″