FFQ4 D.62-03-W.62-06 Vysokoposuvné frézy s jednostrannou čtvercovou břitovou destičkou se 4 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3442107
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3442107
EAN / GTIN 7291075558081
Číslo výrobce 3442107

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 5/8″, průměry (DC/DCX) 5/3,35″, počet řezných těles (CICT) 3, délka řezu max. (APMX) 1″, celková délka (OAL) 4″, upínací stopka Weldon, upínací stopka Weldon, užitná délka (LU) 1-0,0275/8″

Charakteristika:

  • Kód spojovacího vodiče na straně stroje (CCMS): Weldon
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Charakteristika chladicí kapaliny (CSP): Thru chladicí kapaliny
  • Průměr řezu (DC): 0 278″
  • průměry (DC/DCX): 5/8″
  • Průměr řezu, max. (DCX): 5/8″
  • Směr (RUKA): Pravá ruka
  • Počet řezných těles (CICT): 3
  • Maximální délka řezu (APMX): 0,0275″
  • Délka hlavy (levá): 1-1/4″
  • Označení vložky (MIID): FFQ4 SOMT 060210T.
  • celková délka (OAL): 3,35″
  • Úhel náběhu max. (RMPX): 6 stupňů
  • upínací stopka Weldonová
  • užitná délka (LU): 1-1/4″

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku