• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Banco di lavoro con assortimento professionale 306 pz.

Codice art.: 3434834
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 3434834
EAN / GTIN 4010886971321
Codice del produttore 3434834
Numero-L L60160 111475
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

  • Assortimento:
  • Ideale per i lavori di assistenza e manutenzione delle macchine agricole
  • Utensili in misure metriche
  • Con sistema GEDORE Check-Tool: Inserto bicolore in espanso per verificare facilmente la completezza dell'assortimento
  • Resistenti a oli e grassi
  • Nel banco da lavoro N. 1504 XL 1710
  • Corpo:
  • Lamiera d'acciaio, resistente alla corrosione e con verniciatura a polvere antigraffio, blu GEDORE
  • Piastra in compensato di faggio multistrato con uno spessore di 30 mm, superfici protette ulteriormente con olio di lino
  • Grande vano portaoggetti con ripiano e porta
  • Sicurezza per le persone grazie alla protezione per le gambe
  • Cassetti:
  • Chiusura centralizzata con serratura a cilindro
  • 1 cassetto XL (L 1055 x P 400 mm), 8 cassetti larghi (L 640 x P 400 mm) ad estrazione totale, rimovibili
  • Serratura di sicurezza a cassetto, operazione a una mano
  • Guide con cuscinetti a sfera
  • Portata per cassetto 40 kg, cassetto inferiore 60 kg
  • Carrello ad alte prestazioni GEDORE:
  • Portata complessiva 1000 kg, in uso mobile 750 kg
  • 2 rotelle ad alta prestazione GEDORE con cuscinetto a rulli (ruote fisse Ø 200 mm)
  • 2 rotelle di facile scorrimento GEDORE con cuscinetti sferici (ruote orientabili Ø 125 mm), ambedue con freno totale
  • La costruzione trapezoidale degli assi GEDORE consente anche con carico massimo: scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione
  • Opzioni:
  • Ampliabile con il pannello posteriore N. R 1504 XL-L
  • Colori speciali su richiesta