Pracovní stůl s profesionálním sortimentem 306 ks.

Artiklové číslo: 3434834
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3434834
EAN / GTIN 4010886971321
Číslo výrobce 3434834
L-číslo L60160 111475
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

  • Sortiment:
  • Vhodný pro servisní a údržbářské práce na zemědělských strojích
  • Nářadí v metrických rozměrech
  • Se systémem GEDORE Check-Tool-System: kontrola kompletnosti pomocí dvoubarevných pěnových vložek
  • Odolný vůči olejům a mazivům
  • V pracovním stole č. R 150 1504. 1504 XL 1710
  • Těleso:
  • Ocelový plech, práškově lakovaný proti korozi a poškrábání, modrá barva GEDORE
  • 30 mm silná multiplexní buková překližka, povrch dodatečně chráněn lakem na lněný olej
  • Velký úložný prostor s policí a dvířky
  • Bezpečnost díky ochraně pat osob
  • Zásuvky:
  • Centrální zamykání s cylindrickým zámkem
  • 1 zásuvka XL (š 1055 x hl 400 mm), 8 širokých zásuvek (š 640 x hl 400 mm) s plným výsuvem, vyjímatelné
  • Bezpečnostní zamykání každé zásuvky, ovládání jednou rukou
  • Kulíčkové vodicí lišty
  • Nosnost každé zásuvky 40 kg, spodní těžká zásuvka 60 kg
  • Vysokozátěžový vozík GEDORE:
  • Celková nosnost 1000 kg, v pojízdném provozu 750 kg
  • 2 kola GEDORE pro těžké zatížení s válečkovými ložisky (pevná kolečka Ø 200 mm)
  • 2 kola GEDORE pro lehké zatížení s kuličkovými ložisky (otočná kolečka Ø 125 mm), obě s celkovou brzdou
  • Konstrukce lichoběžníkové nápravy GEDORE zajišťuje hladký chod, ovladatelnost a směrovou stabilitu i při maximálním zatížení
  • Volitelné možnosti: R 1504 XL-L
  • Speciální barvy na vyžádání

Charakteristika:

  • Obsah: 306 kusů
  • Celková délka: 1 250 mm
  • Celková šířka: 630 mm
  • Celková výška: 985 mm
  • Čistá hmotnost: 174,68kg
  • Jsou pokyny k likvidaci uvedeny v návodu k obsluze?: Ne
  • Jsou na baterii uvedeny pokyny k likvidaci?: Ne
  • Pokyny k likvidaci na nástroji: Ne
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • Seznam dílů (text):
    • Extra široký pojízdný pracovní stůl 1504 XL 1710, 1,25 m
    • Sada šroubováků 1/4″ 620-024
    • Čtvercová rukojeť 1/4″ 2098
    • Nástavec na klíč 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm
    • Nástavec na šroubovák 1/4″ IN 20 4 5 6 8 mm
    • Nástavec na šroubovák ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25
    • Přepínací ráčna 1/4″ 2093 U-10
    • Příčná rukojeť 1/4″2087
    • Prodloužení 2090-2 -4 -6
    • Kardanový kloub 2095
    • Nástavec na klíč 1/2″ 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 mm
    • Nástavec na klíč 1/2″ D 19 L 10 L 12 L 13 L 14 L 15 L 16 L 17 L 18 L 19 L 21 L 22 L 24 L 27 L 30 L 32 mm
    • Nástavec na šroubovák 1/2″ IN 19 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
    • Nástavec na šroubovák 1/2″ IN 19 L 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140 mm
    • Nástavec na šroubovák 1/2″ ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100
    • Nástavec na klíč 1/2″ TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24
    • Přepínací ráčna 1/2″ 1993 U-10 T
    • Příčná rukojeť 1/2″ 1987
    • Prodloužení 1/2″ 1990-3 -5 -10
    • Kardanový kloub 1/2″ 1995
    • Nástavec pro rázový utahovák 1/2″ K 19 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32
    • Prodloužení pro rázový utahovák 1/2″ KB 1990-5
    • Sada adaptérů S 2032-05, 5dílná
    • Vložka Check-Tool s sortimentem 2005 CT4-7 XL
    • Kombinovaný klíč 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34 mm
    • Klíč s ráčnou 7 R 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm
    • Klíč pro startovací blok 304 13x15 14x17 19x22 mm
    • Dvojitý klíč otevřený 400 9x11 10x12 13x15 14x17 19x22 24x27
    • Sada úhlových šroubováků H 42 EL-88
    • Úhlový šroubovák 42 EL 12 14
    • Sada úhlových šroubováků PH 42-88, 8dílná
    • Úhlový šroubovák 42 7 9 12 14 17 19 22 mm
    • 3K šroubovák krátký tvar 2153 5,5
    • 3K šroubovák s nárazovou hlavou 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
    • 3K šroubovák krátký tvar 2161 PH 2
    • 3K šroubovák s nárazovou hlavou 2160SK PH 1 PH 2 PH 3 PH 4
    • Šroubovák 3K 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
    • Nástavec 2133 6 7 8 10 11 12 13 mm
    • Plochý pilník 8701 2-10, 10″
    • Kruhový pilník 8722 2-10, 10″
    • Polokruhová pilník 8725 2-10, 10″
    • Kleště na vodní čerpadla 142 10 TL, 10″
    • Kleště Gedore 137 10
    • Kombinované kleště 8210-160 JC
    • Silové boční kleště 8316-200 JC
    • Víceúčelové kleště 8133-180 JC
    • Ploché kleště 8132 AB-200 JC
    • Sada montážních kleští S 8008, 8dílná
    • Kleště 183 10 JC, 10″
    • Kovářské kladivo ROTBAND-PLUS 600 H-600
    • Kovářské kladivo ROTBAND-PLUS 600 H-1500
    • Užník 248 H-50
    • Vytahovač kolíků 119-2 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    • Středový děrovač 100-12
    • Štípací sekáč 104
    • Křížový sekáč plochý oválný 96-175, 175x17x11 mm
    • Sada měřidel 702 13 M
    • Škrabka na těsnění 133 K
    • Ocelový svinovací metr 4534-8, 8 m
    • Kapesní posuvné měřítko 710
    • Kontrolka automobilového osvětlení 4610
    • Drátěný kartáč 644
    • Montážní páka 39
    • Koleno z pevné pěny 906
    • Magnetický zvedák 640-1800
  • Materiál: Ocelový plech
  • Barva: GEDORE modrá, RAL 5017
  • Typ zásuvky:
    • 1x typ XL, výška 75 mm, extra široký
    • 7x typ 1b, H=67 mm
    • 1x typ 2b, H=137 mm
  • Počet zásuvek: 9
  • Dynamická nosnost: 750kg
  • Zámek jednotlivých zásuvek: Ne
  • Statická nosnost: 1000kg
  • Nosnost na zásuvku: 40kg
  • Nosnost zásuvky pro těžká břemena: 60kg