Descrizione:
Il disco da taglio LONGLIFE DI ALTA QUALITÀ per la smerigliatrice angolare è stato sviluppato appositamente per applicazioni di taglio prolungate. Grazie al suo design potente, è lo strumento ideale per il taglio di acciaio e acciaio inossidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, è stato ottimizzato per una maggiore durata. Porta a termine il tuo lavoro in modo efficiente con questa lama esclusiva.
Proprietà:
- Forma: 41 DISCO DA TAGLIO DRITTO, GEWEBEV.
- Grana: 46
- Vs /max: 80 m/s..
- Idoneità dei materiali: Acciaio
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : A 46 S- BFP
- Dimensioni (P x P x a): 150 x 1,6 x 22,23 mm
- Diametro: 150 mm
- Spessore: 1,6 mm
- Foratura: 22,23 mm
- Strumento per: Smerigliatrice angolare
Vantaggi:
- Massima durata grazie alla tecnologia LONGLIFE
- Tempi di lavoro più brevi grazie all'eccellente efficienza di taglio e allo stress termico ridotto sul pezzo (generazione di calore)
- Non sono necessarie rilavorazioni, come la pulizia o la sbavatura
Uso:
- Per la lavorazione di diverse qualità dell'acciaio
- Per tagliare fogli, profili, tubi, aste e materiali solidi
Raccomandazioni:
- da 1,0 a 1,9 mm per tagli più rapidi e bavature minime
- da 2,0 a 3,0 mm per una maggiore durata e la massima stabilità
Caratteristiche:
- Perfetto per tagliare l'acciaio
- Ottimizzato per una durata extra prolungata
- Non sono necessarie rilavorazioni