Doorslijpschijf LONGLIFE 150x1,6x22,23 mm recht A46S PREMIUM staal

Artikelnummer: 34332758
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34332758
EAN/GTIN 9003172425870
Nummer fabrikant 34332758
L-nummer L50140 1319

Omschrijving

Omschrijving:

Het assortiment LONGLIFE-doorslijpschijven loopt van 1,6 tot 1,9 mm voor snel en comfortabel werken met maximale standtijd van het gereedschap, en van 2,5 tot 3,0 mm voor een maximale levensduur en stabiliteit.

Kenmerk:

  • Form: 41 DOORSLIJPSCH. RECHT VERSTERKT
  • Specificatie : A 46 S- BFP
  • Afmeting (D x T x H): 150 x 1,6 x 22,23 mm
  • diameter: 150 mm
  • Sterkte: 1.6 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 46
  • Vs /max: 80 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Optimale levensduur dankzij LONGLIFE-technologie
  • Zeer korte werktijden dankzij het uitstekende snijvermogen en de beperkte thermische belasting op het werkstuk (warmteontwikkeling)
  • Geen nabewerkingen zoals opschonen of ontbramen nodig

Wir empfehlen:
  • 1,0 tot 1,9, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
  • 2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale levensduur en stevigheid

Toepassing:

  • Voor de bewerking van verschillende soorten staal
  • Voor het doorslijpen van platen, profielen, buizen, staven en massief materiaal

Advies:

  • 1,0 tot 1,9, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
  • 2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale levensduur en stevigheid