LONGLIFE 150x1,6x22,23 mm vágókorong egyenes A46S PREMIUM acélhoz

Cikkszám: 34332758
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34332758
EAN / GTIN 9003172425870
Gyártó száma 34332758
L-szám L50140 1319

Leírás

Leírás:

A PRÉMIUM LONGLIFE vágótárcsa for the sarokcsiszoló-t kifejezetten hosszadalmas szeparációs alkalmazásokhoz fejlesztették ki. Erőteljes kialakításának köszönhetően ideális eszköz acél és rozsdamentes acél vágásához. Kiváló minőségű anyagokból készült, az extra tartósságra optimalizálva. Ezzel az egyedülálló vágótárcsa készülékkel hatékonyan végezheti munkáját.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 41 vágótárcsa EGYENES, szőtt.
  • Gabonaméret: 46.
  • Vs/max: 80 m/s
  • Anyagalkalmasság: Acél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: A 46 S-BFP
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 150 x 1,6 x 22,23 mm
  • Átmérő: 150 mm
  • Vastagság: 1,6 mm
  • Furat: 22,23 mm
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • A legmagasabb élettartam a LONGLIFE technológiának köszönhetően
  • A kiváló vágási hatékonyságnak és a munkadarab alacsony hőterhelésének köszönhetően a legrövidebb munkaidő (hőtermelés)
  • Nincs szükség újramunkálásra, például tisztításra vagy sorjátlanításra

Felhasználás:

  • Különböző acélminőségek feldolgozásához
  • Lemezek, profilok, csövek, rudak és szilárd anyagok vágásához

Alapanyag:

Acél

Alkalmazható:

Különböző acélminőségek megmunkálásához
Lemezek, profilok, csövek, rudak és tömör anyagok vágásához

Ajánlás:

  • 1,0–1,9 mm a leggyorsabb vágáshoz és a minimális sorjázáshoz
  • 2,0–3,0 mm a leghosszabb élettartam és a maximális stabilitás érdekében

Különlegességek:
  • Tökéletes acél vágásához
  • Extra hosszú élettartamra optimalizálva
  • Nincs szükség újramunkálásra