• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

MTECK 12112D28 2.0ISO IC908 Fresa per filettatura interna in metallo duro integrale, piombo x2 con foro per refrigerante, utilizzata per profilo di filettatura ISO.

Codice art.: 3432804
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3432804
EAN / GTIN 7291075569056
Codice del produttore 3432804

Descrizione

Descrizione:

Fresa per filettatura - solida, diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS) 12 mm, diametro di taglio (DC) 11,2 mm, lunghezza totale (OAL) 84 mm, passo filettatura (TP) 2 mm

Proprietà:

  • Diametro di montaggio, lato macchina (DCONMS): 12 mm
  • Diametro di taglio (DC): 11,2 mm
  • Lunghezza totale (OAL): 84 mm
  • Albero del connettore femmina rotondo
  • Tipo di forma filettatura (THFT): M60
  • Passo della filettatura (TP): 2 mm
  • Lunghezza utile (LU): 36,5 mm