MTECK 12112D28 2.0ISO IC908 Broca de metal duro para roscado interior, con taladro refrigerante x2, para perfil de rosca ISO.

Número de artículo: 3432804
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3432804
EAN / GTIN 7291075569056
Número del fabricante 3432804

Descripción

Descripción:

Fresadora de rosca - Sólido, diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS) 12 mm, diámetro de corte (DC) 11,2 mm, longitud total (OAL) 84 mm, paso de rosca (TP) 2 mm

Característica:

  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 12 mm
  • Diámetro de corte (DC): 11,2 mm
  • Longitud total (OAL): 84 mm
  • Eje de receptáculo redondo
  • Tipo de forma de hilo (THFT): M60
  • Paso de rosca (TP): 2 mm
  • Longitud útil (LU): 36,5 mm

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra