F3P 127-IQ IC908 Cuspidi intercambiabili a testa piana con 3 taglienti per Acciai legati e al carbonio (ISO P) e ghise (ISO K)

Codice art.: 3427019
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie LOGIQ3CHAM
Tipo di prodotto Cutter insert for boring

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3427019
EAN / GTIN 7291075486834
Codice del produttore 3427019
Numero-L L24050 2628

Descrizione

Descrizione:

  • Inserted Solid Drill Heads
  • Cutting Diameter (DC): 12.7 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC): 12
  • Point Angle (SIG): 133 Degrees
  • Protruding Length (LPR): 4.9 mm

Proprietà:

  • Angolo smusso 15 Degrees
  • Diametro della fresa (DC): 12.7 mm
  • Functional Length (LF): 4.11 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC): 12
  • Point Angle (SIG): 133 Degrees
  • Point Length (PL): 0.79 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 4.9 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "LOGIQ3CHAM" Visualizza tutto