Mole troncatrici CERABOND 2IN1 150x1,6x22,23 mm acciaio/inox

Codice art.: 34256268
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 15 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 15 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34256268
EAN / GTIN 9003172017150
Codice del produttore 34256268

Descrizione

Descrizione:

Con l'introduzione della lama da 1,0 mm con sistema CERABOND, la famiglia di prodotti è stata ampliata da un membro forte. La linea di prodotti CERABOND è stata così completata ed è ora disponibile presso rivenditori specializzati in tutto il mondo

Proprietà:

  • Forma: 41 DISCO DA TAGLIO DRITTO, GEWEBEV.
  • Grana: 46
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Acciaio inox, acciaio
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : CIRCA 46 Q- BFK A.
  • Dimensioni (P x P x a): 150 x 1,6 x 22,23 mm
  • Diametro: 150 mm
  • Spessore: 1,6 mm
  • Foratura: 22,23 mm
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Taglio più veloce grazie alla struttura della grana in ceramica utilizzata
  • Massima durata e quindi meno modifiche alle finestre per l'utente
  • Aggressività continua grazie alla combinazione di un nuovo sistema di incollaggio con grana in ceramica

Uso:

  • Per la lavorazione di vari tipi di acciaio e acciaio inossidabile
  • Per tagliare pezzi molto duri e impegnativi e materiali solidi