Leírás:
A 1,0 mm-es vágótárcsa CERABOND rendszerrel történő bevezetésével a termékcsaládot egy erős tag bővítette. A CERABOND termékcsalád így elkészült, és most már világszerte elérhető a speciális kiskereskedőknél
Jellemző:
- Halmazállapot: 41 vágótárcsa EGYENES, szőtt.
- Gabonaméret: 46.
- Vs/max: 80 m/s
- Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, acél
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: KB. 46 Q- BFK A..
- Méret (Mé x Mé x Ma): 150 x 1,6 x 22,23 mm
- Átmérő: 150 mm
- Vastagság: 1,6 mm
- Furat: 22,23 mm
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- A leggyorsabb vágás a felhasznált kerámia gabona szerkezetének köszönhetően
- A legmagasabb élettartam és így kevesebb ablakváltozás a felhasználó számára
- Folyamatos agresszivitás az új ragasztórendszer és a kerámia szemcse kombinációjának köszönhetően
Felhasználás:
- Különböző acél és rozsdamentes acél minőségek megmunkálásához
- Nagyon kemény, igényes munkadarabok és szilárd anyagok vágásához
Alapanyag:
Acél
Rozsdamentes acél
Alkalmazható:
Különböző acél- és rozsdamentes acélminőségek megmunkálásához
Nagyon kemény, igényes munkadarabok és tömör anyagok vágásához
Ajánlás:
1,0-1,9 mm a leggyorsabb vágás és a legalacsonyabb marásképződés érdekében
2,0-3,0 mm a hosszú élettartam és a maximális stabilitás érdekében