Cutt-off wheels CERABOND 2IN1 150x1,6x22,23 mm straight CA46Q steel/inox

Réf.: 34256268
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 15 Pièces
  • Etapes de la commande : 15 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34256268
EAN / GTIN 9003172017150
Réf. fabricant 34256268

Description

Description:

L'introduction du disque à tronçonner de 1,0 mm avec système CERABOND a permis d'ajouter un membre de taille à la famille de produits. La ligne de produits CERABOND est ainsi complétée et est désormais disponible dans le monde entier dans le commerce spécialisé.

Caractéristique(s):

  • Form: 41 DISQUE A TRONCONNER ARME
  • Spécification : CA 46 Q- BFK A
  • Dimension (D x T x H): 150 x 1,6 x 22,23 mm
  • Diamètre: 150 mm
  • Epaisseur: 1.6 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 46
  • Vs /max: 80 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Durée de vie maximale, donc moins de changement d’outil pour l’utilisateur
  • Haut pouvoir de coupe grâce à l’utilisation de grains céramique
  • Abrasivité optimale obtenue par la combinaison d’un nouveau liant et du grain céramique

Utilisation:

  • Pour le travail de différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable
  • Pour tronçonner des pièces de grandes sections transversales et des matériaux pleins très durs et exigeants