Cilindri di rettifica 100x50x19,1 S-2 A GROSSA acciaio/inox/nf-metalli

Codice art.: 34241561
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 8 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 8 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34241561
EAN / GTIN 8024406512846
Codice del produttore 34241561

Descrizione

Descrizione:

I rulli realizzati in fibra abrasiva con un foro forniscono un risultato costante nel processo di finitura. Il materiale è caratterizzato da un'elevata ventilazione, flessibilità, eccezionale facilità d'uso e bassa rumorosità. Per evitare che i rulli si ostruiscano, è possibile pulirli nel modo più semplice con aria compressa o acqua. Il materiale è disponibile in diverse versioni per coprire qualsiasi applicazione. Il sistema a quattro cunei esercita un efficace effetto di trazione sull'utensile di affilatura e garantisce un rapido avviamento del rullo.

Proprietà:

  • Forma: Disco lamellare NON TESSUTO
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, acciaio inossidabile, metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : UNA GROSSA
  • Dimensioni (P x P x a): 100 x 50 x 19,1 mm
  • Diametro: 100 mm
  • Spessore: 50 mm
  • Foratura: 19,1 mm
  • Grana: 20
  • Strumento per: Macchina per la finitura satinata

Vantaggi:

  • Estremamente flessibile nell'applicazione
  • Eccezionale facilità d'uso
  • Bassa rumorosità
  • Elevata resistenza all'intasamento

Uso:

  • Facile sbavatura e pulizia, smerigliatura con finitura satinata su superfici piccole e grandi, rimozione di strati di ossido e difetti dalle precedenti fasi di lavorazione, ripristino della finitura dopo la piegatura o la saldatura

Raccomandazioni:

  • Un Medium GREZZO/A per la pulizia di saldature, la rimozione di ruggine e rivestimenti e per una facile sbavatura
  • UNA MULTA per la lavorazione di vernici e vernici, per la pulizia dei componenti delle macchine e per la finitura
  • Una FINISSIMA per la finitura di un'ampia gamma di pezzi
Caratteristiche:
  • Facile da pulire
  • Elevata flessibilità
  • Bassa rumorosità