Opis:
brusna koprena valji z luknjo zagotavljajo stalen rezultat v procesu končne obdelave. Za material je značilno visoko prezračevanje, fleksibilnost, izjemna enostavnost uporabe in nizek hrup. Da bi preprečili zamašitev valjev, jih je mogoče na najpreprostejši način očistiti s stisnjenim zrakom ali vodo. Material je na voljo v različnih različicah za pokrivanje katere koli aplikacije. Sistem s štirimi zagozdami učinkovito deluje na brusilno orodje in zagotavlja hiter zagon valja.
Lastnosti:
- Oblika: NETKANI lamelarni disk
- Ustreznost materiala: Jeklo, nerjavno jeklo, neželezne kovine
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: GROBO
- dimenzija (D x G x v): 100 x 50 x 19,1 mm
- Premer: 100 mm
- Debelina: 50 mm
- Izvrtina: 19,1 mm
- Velikost zrnja: 20
- Orodje za: Stroj za satiniranje
Prednosti:
- Izjemno fleksibilna pri uporabi
- Izjemna enostavnost uporabe
- Nizka raven hrupa
- Visoka odpornost na zamašitev
Uporaba:
- Enostavno brušenje in čiščenje, satenasto brušenje na majhnih in velikih površinah, odstranjevanje oksidnih plasti in napak iz prejšnjih stopenj strojne obdelave, obnova končne obdelave po upogibanju ali varjenju
Priporočilo:
- GROBA/A Medium za čiščenje zvarov, odstranjevanje rje in premazov ter enostavno posnemanje robov
- GLOBA za obdelavo barve in laka, za čiščenje komponent stroja in za končno obdelavo
- ZELO FINO za dodelavo široke palete obdelovancev
Posebnosti:
- Preprosto čiščenje
- Velika fleksibilnost
- Nizka raven hrupa