Lamelový kotouč 100x50x19.1 S-2 A GROB PREMIUM ocel/nerezová ocel/ne kov

Artiklové číslo: 34241561
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 8 ks
  • K objednání po násobcích: 8 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34241561
EAN / GTIN 8024406512846
Číslo výrobce 34241561

Popis

Popis:

Válečky z brusného rouna s otvorem poskytují konstantní výsledek v procesu dokončování. Materiál se vyznačuje vysokou ventilací, flexibilitou, výjimečnou snadností použití a nízkou hlučností. Aby nedošlo k ucpání válečků, lze je nejjednodušeji vyčistit stlačeným vzduchem nebo vodou. Materiál je k dispozici v různých verzích, aby pokryl jakoukoli aplikaci. Čtyřklínový systém má na brusný nástroj účinný tažný účinek a zaručuje rychlé spuštění válce.

Charakteristika:

  • Tvar: NETKANÝ lamelový kotouč
  • Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: A HRUBÉ
  • Rozměr (D x D x H x H): 100 x 50 x 19,1 mm
  • Průměr: 100 mm
  • Tloušťka: 50 mm
  • Otvor: 19,1 mm
  • Velikost zrna: 20
  • Nástroj pro: satinovací stroj

Výhoda:

  • Extrémně flexibilní při použití
  • Výjimečná jednoduchost použití
  • Nízká hlučnost
  • Vysoká odolnost proti ucpání

Použití:

  • Snadné odstraňování otřepů a čištění, broušení saténových povrchů na malých a velkých plochách, odstraňování oxidových vrstev a vad z předchozích fází obrábění, obnovení povrchové úpravy po ohýbání nebo svařování

Doporučení:

  • HRUBÝ / A Medium pro čištění svarů, odstraňování rzi a povlaků a pro snadné odstraňování otřepů
  • POKUTA pro zpracování barvy a laku, pro čištění součástí stroje a pro dokončování
  • VELMI JEMNÁ pro dokončování široké škály obrobků

Speciální funkce:
  • Snadno se čistí
  • Vysoká flexibilita
  • Nízká hlučnost