• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Tyrolit CD840 Corone per carotaggio a umido 112x450x11/4″ PREMIUM calcestruzzo

Codice art.: 34239079
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 34239079
EAN / GTIN 9003172014609
Codice del produttore 34239079
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Motori di carotaggio oltre 3 kW.
  • Aggregati di calcestruzzo da teneri a mediamente duri.
  • Utensili di qualità per le massime esigenze e la massima redditività.
  • Impiego universale e rimozione senza problemi del nucleo.
  • Nuova altezza del segmento di 11,3 mm per una lunga durata, nuova geometria del segmento per elevate prestazioni di asportazione.
  • Segmenti saldati al laser fino a Ø 300 mm per la massima sicurezza.

Vantaggi:

  • Durata molto elevata
  • Maggiore capacità di asportazione
  • Prestazioni di taglio costantemente elevate.

Materiale:

  • calcestruzzo

Per:

  • Carotaggio