Carotă tăiere umedă 112x450x11/4″ PREMIUM beton armat

Cod articol.: 34239079
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 34239079
EAN / GTIN 9003172014609
Număr producător 34239079
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Motoare de găurire de peste 3 kW.
  • Agregate de beton moi până la mediu dure.
  • Unelte de calitate pentru cele mai înalte cerințe și eficiență maximă.
  • Utilizare universală și extragere fără probleme a carotei.
  • Noua înălțime a segmentului de 11,3 mm pentru o durată lungă de viață, noua geometrie a segmentului pentru performanțe ridicate de tăiere.
  • Segmente sudate cu laser până la Ø 300 mm pentru siguranță maximă.

Avantaj:

  • Durată de viață foarte lungă
  • Performanță de tăiere superioară
  • Performanță de tăiere ridicată în mod constant.

Material:

  • Beton

Adaptat pentru:

  • Perforare cu carotă