Tyrolit CD840 Brocas huecas en húmedo 112x450x11/4″ PREMIUM hormigón armado

Número de artículo: 34239079
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 34239079
EAN / GTIN 9003172014609
Número del fabricante 34239079
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Motores de perforación de más de 3 kW.
  • Agregados de hormigón de blandos a semiduros.
  • Herramientas de calidad para las más altas exigencias y máxima rentabilidad.
  • Uso universal y extracción de núcleos sin problemas.
  • Nueva altura de segmento de 11,3 mm para una larga vida útil, nueva geometría de segmento para un alto rendimiento de arranque de viruta.
  • Segmentos soldados por láser de hasta 300 mm de diámetro para una seguridad máxima.

Ventaja:

  • Durabilidad muy elevada
  • Mayor rendimiento de arranque de viruta
  • Rendimiento de corte constantemente alto.

Material:

  • hormigón

Idóneo para:

  • Fresa de corona