Disco in fibra 17H TFC 150 mm gel coat/legno/alluminio

Codice art.: 34230614
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 34230614
EAN / GTIN 9003172010151
Codice del produttore 34230614
Numero-L L50140 2252

Descrizione

Descrizione:

Questo disco Tyrolit Fast Change (TFC) DI ALTA QUALITÀ è disponibile in diversi spessori del supporto della carta e consente una smerigliatura ad alta velocità su molte superfici. Grazie all'innovativo sistema di fissaggio a chiusura a strappo, l'utente può beneficiare di una sostituzione rapida e molto semplice della finestra. A seconda delle preferenze, è possibile scegliere tra dischi da 0, 8, 15 e 17 fori per impostazione predefinita. Uno strato speciale impedisce la lubrificazione e l'intasamento del disco, con una durata molto lunga.

Proprietà:

  • Forma: Disco di carta
  • Idoneità dei materiali: Metalli non ferrosi, compositi, plastica / PVC, gelcoat, legno, Vernice/vernice
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : A-P22 P C A240
  • Diametro: 150 mm
  • Grana: 240
  • Strumento per: Levigatrici roto-orbitali

Vantaggi:

  • L'assenza di ingrassaggio e intasamento della rondella garantisce la massima durata
  • Rimozione delle scorte molto elevata grazie al sottostrato migliorato
  • Sistema di sostituzione rapida TYROLIT per una sostituzione rapida e semplice dei mola grazie al fissaggio in chiusura a strappo

Uso:

  • Per la sgrossatura o la lavorazione fine di pezzi in plastica, materiale composito, rivestimento in gel e legno

Materiale:

plastica
Compositi
Gelcoat
Di legno

Per:

Per lavori di sgrossatura e rifinitura di pezzi in plastica, materiali composti, gel coat e legno

Raccomandazioni:

  • Grana 40/60 per la massima velocità di rimozione
  • Grani 80-120 per terreno medio
  • Grana 150-400 per una perfetta finitura superficiale
Caratteristiche:
  • Sostituzione rapida del disco grazie al TFC
  • Supporto in carta stabile per tutte le applicazioni
  • Massima durata