• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Fíbrový kotouč se suchým zipem 17h TFC 150 mm A240 PVC/gelová vrstva/dřevo/barva/lak

Artiklové číslo: 34230614
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Brusná tkanina

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34230614
EAN / GTIN 9003172010151
Číslo výrobce 34230614
L-číslo L50140 2252
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento kotouč PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) je k dispozici v různých tloušťkách papírové podložky a umožňuje vysokorychlostní broušení mnoha povrchů. Díky inovativnímu systému upevnění pomocí háčku a smyčky máte jako uživatel výhodu rychlé a velmi snadné výměny kotouče. Podle svých preferencí si můžete vybrat mezi kotouči se standardními otvory 0, 8, 15 a 17. Speciální povrchová úprava zabraňuje ucpávání a zanášení kotouče, což má za následek velmi dlouhou životnost.

Charakteristika:

  • Tvar: Papírový kotouč
  • Vhodnost materiálu: Neželezné kovy, kompozitní materiály, plasty / PVC, gelové nátěry, dřevo, barvy / laky
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : A-P22 P C A240
  • Průměr nádoby: 150 mm
  • Velikost jádra: 240
  • Nástroj pro: Excentrické brusky

Výhoda:

  • Žádné ucpávání a zanášení kotouče zajišťuje maximální životnost
  • Velmi vysoký úběr materiálu díky vylepšenému podložení
  • Systém Tyrolit Fast Change pro rychlou a snadnou výměnu kotouče díky suchému zipu.

Použití:

  • Pro hrubé a jemné dokončování obrobků z plastů, kompozitních materiálů, gelových nátěrů a dřeva

Doporučení:

  • Zrnitost 40/60 pro maximální úběr materiálu
  • Zrnitost 80-120 pro střední broušení
  • Zrnitost 150-400 pro dokonalou povrchovou úpravu

Zvláštnosti:
  • Rychlá výměna kotouče díky TFC
  • Pevný papírový podklad pro všechny aplikace
  • Maximální životnost