Omschrijving:
Deze PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) schijf is verkrijgbaar in verschillende papierdiktes en maakt het mogelijk om met hoge snelheid te schuren op vele oppervlakken. Dankzij een innovatief klittenbandsysteem profiteer je als gebruiker van een snelle en zeer eenvoudige schijfwisseling. Afhankelijk van je voorkeur kun je kiezen uit schijven met standaard 0, 8, 15 en 17 gaten. Een speciale coating voorkomt verstopping en dichtslibben van de schijf, wat resulteert in een zeer lange levensduur.
Kenmerk:
- Vorm: Papieren schijf
- Geschikt voor: Non-ferrometalen, composieten, kunststof/pvc, gelcoat, hout, verf/vernis
- Gamme de produits: PREMIUM
- Specificatie : A-P22 P C A240
- Diameter: 150 mm
- Korrelgrootte: 240
- Outil pour: Excenterschuurmachine
Voordeel:
- Geen verstopping en dichtslibben van de schijf voor maximale levensduur
- Zeer hoge materiaalafname dankzij verbeterde drager
- Tyrolit Fast Change System voor snel en eenvoudig wisselen van schijven dankzij klittenbandsluiting
Toepassing:
- Voor grove en fijne afwerking van werkstukken van kunststof, composietmateriaal, gelcoat en hout
Advies:
- Korrelgrofte 40/60 voor maximale afname
- Korrelgrofte 80-120 voor middelzwaar schuurwerk
- Korrelgroftes 150-400 voor een perfecte oppervlaktefinish
Bijzonderheden:
- Snelle schijfwisseling dankzij TFC
- Stabiele papieren drager voor alle toepassingen
- Maximale levensduur