• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

TYROLIT TSH Disco diamantato per taglierina 350x2,8x35 PREMIUM pietra dura

Codice art.: 34221325
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Kreissägeblatt

Identificazione e classificazione

Codice articolo 34221325
EAN / GTIN 9009012012767
Codice del produttore 34221325
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Materiali lavorabili: Granito, gneiss, pietra arenaria calcarea dura, mattoni duri.
  • Dettagli: Vengono forniti anelli di riduzione da 35–30 mm e 30–25,4 mm.

Proprietà:

  • Forma: VENDITA CIRCOLARE C2 DIAMANT
  • Grana: 30
  • Idoneità dei materiali: Granito
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : 40 - 2,8 - 14 X R30/25,4
  • Dimensioni (P x P x a): 350 x 2,8 x 35 mm
  • Diametro: 350 mm
  • Spessore: 2,8 mm
  • Foratura: 35 mm
  • Strumento per: Sega da tavolo

Vantaggi:

  • Per materiali duri
  • Massime prestazioni e durata.
  • Notevoli profondità di assortimento.

Materiale:

  • Granito
  • Granito

Per:

  • Sega di tavola