TYROLIT List za namizno žago TSH 350x2,8x35/25,4 mm PREMIUM

Št. art.: 34221325
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Kreissägeblatt

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 34221325
EAN/GTIN 9009012012767
Številka proizvajalca 34221325
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelovati: Granit, gnajs, trda peščeno-apnenčasta opeka, trda opeka.
  • Podrobnosti: Priložena sta redukcijska obroča 35-30 mm in 30-25,4 mm.

Lastnosti:

  • Oblika: C2 DIAMANT KROŽNA PRODAJA
  • Velikost zrnja: 30
  • Ustreznost materiala: Granit
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija: 40 - 2,8 - 14 X R30/25,4
  • dimenzija (D x G x v): 350 x 2,8 x 35 mm
  • Premer: 350 mm
  • Debelina: 2,8 mm
  • Izvrtina: 35 mm
  • Orodje za: Namizna žaga

Prednosti:

  • Za trde materiale
  • Maksimalna zmogljivost in življenjska doba.
  • Velik izbor garnitur.

Material:

  • Granit

Primerno za:

  • Namizna žaga