• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

TYROLIT TSH Tafelzaagblad 350x2,8x35 PREMIUM hardsteen

Artikelnummer: 34221325
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Kreissägeblatt

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 34221325
EAN/GTIN 9009012012767
Nummer fabrikant 34221325
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bewerkbare materialen: graniet, gneis, harde kalkzandsteen, harde baksteen.
  • Details: Reduceerringen 35–30 mm en 30–25,4 mm worden meegeleverd.

Kenmerk:

  • Form: C2 DIAMANTCIRKELZAAG SMALVERTAND
  • Specificatie : 40 - 2,8 - 14 X R30/25,4
  • Afmeting (D x T x H): 350 x 2,8 x 35 mm
  • diameter: 350 mm
  • Sterkte: 2.8 mm
  • Boring: 35 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Geschiktheid materiaal: Graniet
  • Gereedschap voor: Tafelzaag

Voordeel:

  • Voor harde materialen
  • Maximale prestaties en levensduur.
  • Ruim assortiment.

Materiaal:

  • Graniet
  • Graniet

T.b.v.:

  • Tafelzaag

Diensten en productadviseurs

Meld u aan