HSK A63 EM6X65 CX DIN6359 Side Clamp Holders for DIN 1835 Form B Weldon Shanks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks

Codice art.: 3419084
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3419084
EAN / GTIN 7291075482027
Codice del produttore 3419084
Numero-L L24120 1245

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela, Diametro corpo (BD) 15 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 6 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 15 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 6 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 65 mm
  • Shank Size (SS) 63