• Caros Clientes, no sábado, 24 de outubro de 2026, das 09:00 às aproximadamente 11:00, realizaremos trabalhos de manutenção na eShop. Durante este período, a apresentação dos preços poderá estar temporariamente limitada. Agradecemos a sua compreensão!

HSK A63 EM6X65 CX DIN6359 Suportes de fixação lateral para hastes Weldon DIN 1835 Forma B com hastes cónicas HSK DIN69893 Forma A

N.º do artigo: 3419084
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3419084
EAN/GTIN 7291075482027
Número do fabricante 3419084
Número L L24120 1245

Descrição

Descrição:

Mandris para fresas de topo, diâmetro do corpo (BD) 15 mm, diâmetro de fixação do lado da peça (DCONWS) 6 mm, tamanho do topo (SS) 63

Característica:

Diâmetro do corpo (BD) 15 mm Código de ligação do lado da máquina (CCMS) HSK Diâmetro de fixação do lado da peça (DCONWS) 6 mm Comprimento do suporte (LPR) 65 mm Tamanho do cano (SS) 63