SDMT 1205PDR-HQ-MM IC4050 Inserti per spallamenti a 90°, con 4 taglienti elicoidali.

Codice art.: 3408027
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIQUAD
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3408027
EAN / GTIN 7291075445398
Codice del produttore 3408027
Numero-L L23910 693

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Lunghezza inserto (INSL) 12.75 mm, Spessore inserto (S) 5 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.8 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 12.75 mm
  • Spessore inserto (S) 5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "HELIQUAD" Visualizza tutto